新ビューティベース角型

新ビューティベース角型 - グリーンクロス

PE樹脂でコンクリートを包んでおります。
鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品となります。

用途フェンス用の重りにトラスコ品番216-7491材質PE+コンクリート厚さ(mm)135質量(kg)13.5縦(mm)225横(mm)225アズワン品番64-6551-12内容量1個
注意
※保護具を着用して設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74168423110480500113.5225225
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする