曜日別特売

アルミブルーバー

アルミブルーバー - グリーンクロス

軽量で、丈夫なアルミ製です。
夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。

用途規制場所確保にトラスコ品番218-0939材質本体:アルミ、バーリング:ポリエチレン幅(mm)34ブルー/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2内容量1本
注意
※再配達時費用発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741684391105050704
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする