グリーンクロス
カラーコーン用立体表示カバー
カラーコーンにかぶせるだけです。
立体形状のミミでアテンション力が向上します。
用途
コーン用立体表示カバーに、工事現場をより安全に
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.4
サイズ
520×315mm
質量(g)
125
取付け方法
カラーコーンにかぶせる
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168448
1105080505
218-0965
無地
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168457
1105080506
218-0998
駐車ご遠慮下さい
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168466
1105080507
220-3034
工事中
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168475
1105080508
218-2511
頭上注意
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168484
1105080510
220-2985
注意
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168493
1105080512
218-1006
身障者専用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168509
1105080513
220-3010
安全第一
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168518
1105080515
220-3030
飛び出し注意
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。