曜日別特売

ヘビーコーン

ヘビーコーン - グリーンクロス

重量も3.7kgと重くコーンベースが不要です。
軟質樹脂で丈夫です。
夜間も目立つ反射材付です。

用途規制場所確保に材質軟質ポリエチレン樹脂青/白トラスコ品番216-7461幅(mm)360質量(kg)3.7高さ(mm)700内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7416852711052101147003.7
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする