曜日別特売

閃光灯レッド専用グリーントップ

閃光灯レッド専用グリーントップ - グリーンクロス閃光灯レッド専用グリーントップ - グリーンクロス閃光灯レッド専用グリーントップ - グリーンクロス閃光灯レッド専用グリーントップ - グリーンクロス閃光灯レッド専用グリーントップ - グリーンクロス

ソーラー式工事灯をコーンに取り付けるためのアダプターです。
ビューティ閃光灯やソーラーキング等40mmパイ以下の工事灯を取り付け可能になします。

用途カラーコーンへの工事灯の設置にトラスコ品番216-7522材質ポリプロプレン寸法(mm)280×190径質量(g)70取付け方法コーン上部に取り付け可能アズワン品番64-6551-39内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741685361107081003
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする