曜日別特売

ソーラーモーションライト 専用金具付き

ソーラーモーションライト 専用金具付き - グリーンクロスソーラーモーションライト 専用金具付き - グリーンクロスソーラーモーションライト 専用金具付き - グリーンクロス

日中や明るい場所では自動的に消灯します。
薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。
人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。

用途防犯用や暗い場所にトラスコ品番212-2109セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個材質ABS、アルミニウム質量(g)340点灯保持時間10(満充電時/8時間充電)アズワン品番64-6600-37内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741685546300003589
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする