グリーンクロス
蛍光ピンクのぼり旗
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
材質
ポンジ
幅(mm)
450
色
蛍光ピンク
高さ(mm)
1800
質量(g)
80
取付け方法
サインポール(別売)に取り付けてください
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168615
1148600706
216-9116
「働き方改革実行計画」推進中
64-6567-97
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168624
1148600707
217-2218
時短化推進モデル現場
64-6567-98
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。