曜日別特売

修理点検標識 両面マグネット

修理点検標識 両面マグネット - グリーンクロス修理点検標識 両面マグネット - グリーンクロス修理点検標識 両面マグネット - グリーンクロス

両面マグネットなので、表裏で表示を替えて使用できます。
油性ペンで書き込みが可能です。

用途機械の可動を周知することで、修理やメンテナンス時にトラスコ品番213-1546材質マグネットシート質量(g)50取付け方法マグネット表示内容表:運転中 裏:停止中アズワン品番64-6604-76内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741686946300004129
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする