曜日別特売

喫煙設備標識 SEB4L

喫煙設備標識 SEB4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SEB4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SEB4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SEB4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SEB4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SEB4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SEB4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SEB4L - グリーンクロス

日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。

用途設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に材質エコボード厚さ(mm)1質量(g)500縦(mm)900横(mm)600取付け方法ビス・インシュロック等(別売)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741687891146552001215-0059喫煙専用室あり64-6565-33
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741687981146552002215-0119喫煙専用室64-6565-34
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688071146552003215-0143加熱式たばこ専用喫煙室あり64-6565-35
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688161146552004215-0125加熱式たばこ専用喫煙室64-6565-36
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688251146552005215-0104喫煙目的室あり64-6565-37
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688341146552006215-0071喫煙目的室64-6565-38
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688431146552007215-0067喫煙目的室64-6565-39
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688591146552008215-0082喫煙目的店あり64-6565-40
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688681146552009215-0134喫煙目的室64-6565-41
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688771146552010215-0128公衆喫煙所64-6565-42
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688861146552011215-0108喫煙目的室64-6565-43
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741688951146552012215-0155喫煙可能室あり64-6565-44
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741689041146552013215-0097喫煙可能室64-6565-45
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741689131146552014215-0063喫煙可能店64-6565-46
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741689291146552015215-0157禁煙64-6565-47
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741689381146552016215-0138喫煙場所64-6565-48
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする