グリーンクロス
喫煙設備標識 SEBD4L
日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
脱煙設備有りの表記があります。
用途
設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
縦(mm)
900
横(mm)
600
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168947
1146552301
215-0061
喫煙専用室あり
64-6565-59
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168956
1146552303
215-0083
加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6565-60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168965
1146552305
215-0161
喫煙目的室あり
64-6565-61
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168974
1146552308
215-1755
喫煙目的店あり
64-6565-62
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168983
1146552312
215-0092
喫煙可能室あり
64-6565-63
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。