グリーンクロス
喫煙設備標識 SEM4L
日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
用途
設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
質量(g)
162
縦(mm)
600
横(mm)
300
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168999
1146551801
215-0147
喫煙専用室あり
64-6565-01
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169008
1146551802
215-0091
喫煙専用室
64-6565-02
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169017
1146551803
215-1757
加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6565-03
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169026
1146551804
215-0057
加熱式たばこ専用喫煙室
64-6565-04
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169035
1146551805
215-0080
喫煙目的室あり
64-6565-05
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169044
1146551806
215-0127
喫煙目的室
64-6565-06
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169053
1146551807
215-0112
喫煙目的室
64-6565-07
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169069
1146551808
215-1750
喫煙目的店あり
64-6565-08
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169078
1146551809
215-1748
喫煙目的室
64-6565-09
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169087
1146551810
215-0060
公衆喫煙所
64-6565-10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169096
1146551811
215-0135
喫煙目的室
64-6565-11
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169105
1146551812
215-0118
喫煙可能室あり
64-6565-12
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169114
1146551813
215-1746
喫煙可能室
64-6565-13
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169123
1146551814
215-0122
喫煙可能店
64-6565-14
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169139
1146551815
215-0076
禁煙
64-6565-15
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169148
1146551816
215-0068
喫煙場所
64-6565-16
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。