グリーンクロス
喫煙設備標識 SHA4L PET板
日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
用途
設備周知標識として
材質
PET板
厚さ(mm)
1
質量(g)
180
縦(mm)
300
横(mm)
225
取付け方法
ビス・両面テープ等(別売)
内容量
1枚
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74169209
6300004156
212-3704
喫煙専用室あり
64-6604-99
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169218
6300004157
212-9947
喫煙専用室
64-6605-01
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169227
6300004158
212-8385
加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6605-02
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169236
6300004159
213-1585
加熱式たばこ専用喫煙室
64-6605-03
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169245
6300004160
212-6874
喫煙目的室あり
64-6605-04
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169254
6300004161
213-1559
喫煙目的室
64-6605-05
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169263
6300004162
213-1600
喫煙目的店
64-6605-06
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169279
6300004163
212-5235
喫煙目的店あり
64-6605-07
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169288
6300004164
212-6852
喫煙目的室
64-6605-08
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169297
6300004165
212-5280
公衆喫煙所
64-6605-09
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169306
6300004166
212-6870
喫煙目的室
64-6605-10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169315
6300004167
212-8413
喫煙可能室あり
64-6605-11
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169324
6300004168
213-1558
喫煙可能室
64-6605-12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169333
6300004169
213-0013
喫煙可能店
64-6605-13
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169349
6300004170
213-1528
禁煙
64-6605-14
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169358
6300004171
212-6819
喫煙場所
64-6605-15
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。