グリーンクロス
喫煙設備標識 SHA4L ステッカー
日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
ステッカータイプになります。
用途
設備周知標識として
材質
ステッカー
質量(g)
80
縦(mm)
300
横(mm)
225
取付け方法
ステッカー
内容量
1枚
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74169367
6300004204
212-6779
喫煙専用室あり
64-6605-48
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169376
6300004205
212-8431
喫煙専用室
64-6605-49
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169385
6300004206
212-8368
加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6605-50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169394
6300004207
212-8442
加熱式たばこ専用喫煙室
64-6605-51
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169403
6300004208
212-8402
喫煙目的室あり
64-6605-52
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169419
6300004209
213-0029
喫煙目的室
64-6605-53
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169428
6300004210
212-3627
喫煙目的店
64-6605-54
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169437
6300004211
213-2993
喫煙目的店あり
64-6605-55
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169446
6300004212
212-8397
喫煙目的室
64-6605-56
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169455
6300004213
212-5194
公衆喫煙所
64-6605-57
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169464
6300004214
213-1571
喫煙目的室
64-6605-58
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169473
6300004215
213-1519
喫煙可能室あり
64-6605-59
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169489
6300004216
212-3660
喫煙可能室
64-6605-60
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169498
6300004217
212-3677
喫煙可能店
64-6605-61
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169507
6300004218
212-3686
禁煙
64-6605-62
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169516
6300004219
212-6853
喫煙場所
64-6605-63
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。