グリーンクロス
喫煙設備標識 SHA4L マグネット
日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
用途
設備周知標識として
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
400
縦(mm)
300
横(mm)
225
取付け方法
マグネット式
内容量
1枚
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74169525
6300004188
213-1611
喫煙専用室あり
64-6605-32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169534
6300004189
213-1541
喫煙専用室
64-6605-33
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169543
6300004190
212-3669
加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6605-34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169559
6300004191
212-2137
加熱式たばこ専用喫煙室
64-6605-35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169568
6300004192
212-3615
喫煙目的室あり
64-6605-36
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169577
6300004193
212-5227
喫煙目的室
64-6605-37
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169586
6300004194
212-6880
喫煙目的店
64-6605-38
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169595
6300004195
212-3621
喫煙目的店あり
64-6605-39
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169604
6300004196
212-6808
喫煙目的室
64-6605-40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169613
6300004197
212-9969
公衆喫煙所
64-6605-41
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169629
6300004198
212-3639
喫煙目的室
64-6605-42
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169638
6300004199
212-3710
喫煙可能室あり
64-6605-43
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169647
6300004200
212-8428
喫煙可能室
64-6605-44
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169656
6300004201
213-1578
喫煙可能店
64-6605-45
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169665
6300004202
212-9994
禁煙
64-6605-46
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169674
6300004203
213-0007
喫煙場所
64-6605-47
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。