グリーンクロス
喫煙設備標識 SHAD4L マグネット
日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
脱煙装置付きの表示があります。
用途
設備周知標識として
材質
マグネット
取付け方法
マグネット式
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
400
縦(mm)
300
横(mm)
225
内容量
1枚
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74169787
6300004257
脱煙装置付き 喫煙専用室あり
300
225
212-6841
64-6606-02
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169796
6300004258
脱煙装置付き 加熱式たばこ専用喫煙室あり
300
225
213-1569
64-6606-03
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169805
6300004259
脱煙装置付き 喫煙目的室あり
300
225
213-0048
64-6606-04
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169814
6300004260
脱煙装置付き 喫煙目的店あり
300
225
212-9948
64-6606-05
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169823
6300004261
脱煙装置付き 喫煙可能室あり
300
225
212-8449
64-6606-06
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。