グリーンクロス
喫煙設備標識 SMW4L
日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
用途
設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74169839
1146551901
215-0163
喫煙専用室あり
64-6565-17
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169848
1146551902
215-0100
喫煙専用室
64-6565-18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169857
1146551903
215-0114
加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6565-19
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169866
1146551904
215-0072
加熱式たばこ専用喫煙室
64-6565-20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169875
1146551905
215-0146
喫煙目的室あり
64-6565-21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169884
1146551906
215-0064
喫煙目的室
64-6565-22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169893
1146551907
215-1759
喫煙目的室
64-6565-23
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169909
1146551908
215-0081
喫煙目的店あり
64-6565-24
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169918
1146551909
215-0094
喫煙目的室
64-6565-25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169927
1146551910
215-0065
公衆喫煙所
64-6565-26
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169936
1146551911
215-0096
喫煙目的室
64-6565-27
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169945
1146551912
215-0148
喫煙可能室あり
64-6565-28
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169954
1146551913
215-0073
喫煙可能室
64-6565-29
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169963
1146551914
215-0103
喫煙可能店
64-6565-30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169979
1146551915
215-0144
禁煙
64-6565-31
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74169988
1146551916
215-1753
喫煙場所
64-6565-32
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。