曜日別特売

喫煙設備標識 SMWD4L

喫煙設備標識 SMWD4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SMWD4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SMWD4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SMWD4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SMWD4L - グリーンクロス喫煙設備標識 SMWD4L - グリーンクロス

日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
脱煙設備有りの表記があります。

用途設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に材質エコボード厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)600横(mm)450取付け方法ビス・インシュロック等(別売)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741699971146552201215-0070喫煙専用室あり64-6565-54
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741700061146552203215-0086加熱式たばこ専用喫煙室あり64-6565-55
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741700151146552205215-0162喫煙目的室あり64-6565-56
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741700241146552208215-0156喫煙目的店あり64-6565-57
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741700331146552212215-0098喫煙可能室あり64-6565-58
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする