グリーンクロス
喫煙設備標識 SWA4L PET板
日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります。
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
用途
設備周知標識として
材質
PET板
厚さ(mm)
1
質量(g)
180
縦(mm)
400
横(mm)
200
取付け方法
ビス・両面テープ等(別売)
内容量
1枚
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74170049
6300004172
212-2118
喫煙専用室あり
64-6605-16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170058
6300004173
212-3613
喫煙専用室
64-6605-17
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170067
6300004174
212-3650
加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6605-18
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170076
6300004175
213-1605
加熱式たばこ専用喫煙室
64-6605-19
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170085
6300004176
212-6837
喫煙目的室あり
64-6605-20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170094
6300004177
213-2992
喫煙目的室
64-6605-21
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170103
6300004178
212-8399
喫煙目的店
64-6605-22
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170119
6300004179
212-9975
喫煙目的店あり
64-6605-23
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170128
6300004180
212-5213
喫煙目的室
64-6605-24
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170137
6300004181
213-1529
公衆喫煙所
64-6605-25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170146
6300004182
212-5299
喫煙目的室
64-6605-26
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170155
6300004183
212-8384
喫煙可能室あり
64-6605-27
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170164
6300004184
212-8362
喫煙可能室
64-6605-28
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170173
6300004185
213-1563
喫煙可能店
64-6605-29
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170189
6300004186
212-8407
禁煙
64-6605-30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170198
6300004187
213-1568
喫煙場所
64-6605-31
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。