喫煙設備標識 SWA4L ステッカー

喫煙設備標識 SWA4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L ステッカー - グリーンクロス

日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります。
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
ステッカータイプになります。

用途設備周知標識として材質ステッカー質量(g)80縦(mm)400横(mm)200取付け方法ステッカー内容量1枚
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741702076300004236213-0032喫煙専用室あり64-6605-80
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741702166300004237212-5287喫煙専用室64-6605-81
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741702256300004238212-9968加熱式たばこ専用喫煙室あり64-6605-82
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741702346300004239213-1550加熱式たばこ専用喫煙室64-6605-83
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741702436300004240213-1590喫煙目的室あり64-6605-84
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741702596300004241212-6883喫煙目的室64-6605-85
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741702686300004242212-9989喫煙目的店64-6605-86
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741702776300004243212-6863喫煙目的店あり64-6605-87
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741702866300004244213-1601喫煙目的室64-6605-88
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741702956300004245212-8432公衆喫煙所64-6605-89
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741703046300004246212-6850喫煙目的室64-6605-90
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741703136300004247213-1581喫煙可能室あり64-6605-91
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741703296300004248212-3689喫煙可能室64-6605-92
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741703386300004249212-6810喫煙可能店64-6605-93
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741703476300004250212-8455禁煙64-6605-94
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741703566300004251213-1547喫煙場所64-6605-95
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする