喫煙設備標識 SWA4L マグネット

喫煙設備標識 SWA4L マグネット - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L マグネット - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L マグネット - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L マグネット - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L マグネット - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L マグネット - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L マグネット - グリーンクロス喫煙設備標識 SWA4L マグネット - グリーンクロス

日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります。
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
マグネットタイプになります。

用途設備周知標識として材質マグネット取付け方法マグネット式厚さ(mm)0.8質量(g)500縦(mm)400横(mm)200内容量1枚
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741703656300004220喫煙専用室あり400200212-681764-6605-64
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741703746300004221喫煙専用室400200212-999964-6605-65
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741703836300004222加熱式たばこ専用喫煙室あり400200213-157964-6605-66
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741703996300004223加熱式たばこ専用喫煙室400200213-155264-6605-67
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704086300004224喫煙目的室あり400200212-679964-6605-68
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704176300004225喫煙目的室400200212-683964-6605-69
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704266300004226喫煙目的店400200212-370964-6605-70
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704356300004227喫煙目的店あり400200212-686464-6605-71
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704446300004228喫煙目的室400200212-684064-6605-72
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704536300004229公衆喫煙所400200212-837564-6605-73
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704696300004230喫煙目的室400200212-367264-6605-74
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704786300004231喫煙可能室あり400200212-839264-6605-75
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704876300004232喫煙可能室400200212-361764-6605-76
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741704966300004233喫煙可能店400200213-004964-6605-77
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741705056300004234禁煙400200213-156664-6605-78
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741705146300004235喫煙場所400200212-369964-6605-79
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする