グリーンクロス
喫煙設備標識 SWAD4L PET板
日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります。
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
脱煙装置付きの表示があります。
用途
設備周知標識として
材質
PET板
厚さ(mm)
1
質量(g)
180
縦(mm)
400
横(mm)
200
取付け方法
ビス・両面テープ等(別売)
内容量
1枚
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74170523
6300004267
212-2100
脱煙装置付き 喫煙専用室あり
64-6606-12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170539
6300004268
212-5197
脱煙装置付き 加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6606-13
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170548
6300004269
212-3618
脱煙装置付き 喫煙目的室あり
64-6606-14
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170557
6300004270
212-2108
脱煙装置付き 喫煙目的店あり
64-6606-15
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170566
6300004271
212-6847
脱煙装置付き 喫煙可能室あり
64-6606-16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。