マンガ標識 GEM

マンガ標識 GEM - グリーンクロスマンガ標識 GEM - グリーンクロスマンガ標識 GEM - グリーンクロスマンガ標識 GEM - グリーンクロスマンガ標識 GEM - グリーンクロスマンガ標識 GEM - グリーンクロス

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。

用途コロナ対策、感染症対策品として材質PP厚さ(mm)1質量(g)162縦(mm)600横(mm)300内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付け方法
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741707941146120402保護具完全着用ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)600300220-3013
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7417080311461204043密防止の徹底ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)600300218-0966
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741708191146120405ソーシャルディスタンスビス・インシュロック・両面テープ等(別売)600300218-0929
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741708281146120406入室制限実施中穴4ヵ所600300218-0908
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
741708371146120407換気の励行穴4ヵ所600300218-0996
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
741708461146120408検温実施中ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)600300220-3009
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする