簡易トイレ ベンリートイレ

簡易トイレ ベンリートイレ - グリーンクロス簡易トイレ ベンリートイレ - グリーンクロス

災害時、アウトドア等、屋外、室内、どこにでも手軽に設置できる組立式スチールトイレです。
別売のベンリー袋と合わせて使うことで、便・尿を凝固剤で処理できます。
便座をスタンドにはめ込むだけで簡単に組立ができます。
折りたたみ式で保管時収納スペースをとりません。
断水時、和式トイレにもセットして使えます。

用途災害対策用にトラスコ品番218-0957セット内容スタンド1、便座1、 収納袋1、説明書1材質鉄、ポリプロピレン、ポリエステル幅(mm)340高さ(mm)410質量(g)1700奥行(mm)380内容量1台
注意
※組立時に指を挟まないようご注意下さい。
※最大荷重230kg以下で使用して下さい。
※便座はスタンドの取り付け部にしっかり奥まで差し込んで下さい。
※スタンドが便座からはみ出さないよう中央に取り付けて下さい。
※組立時にネットを破かないようご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741708896300004290
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする