グリーンクロス
飛沫防止 ヘルメット用マウスシールド
通常のマスクのように鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防することができます。
夏季における作業場での熱中症リスクを低減させるとともに作業効率を維持いたします。
用途
感染症の予防・熱中症対策に
トラスコ品番
218-0931
セット内容
10枚1セット
材質
透明PET
幅(mm)
300
色
透明
高さ(mm)
140
質量(g)
100
内容量
1セット(10枚)
注意
※ウィルス感染を完全に防止できる訳では御座いません。
※あくまでも予防策としてご使用下さい。
※スナップボタンの色が画像の色と変わる可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74170916
6300004415
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません