グリーンクロス
アルミイエローバー
軽量で、丈夫なアルミ製です。
夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途
規制場所確保に
色
イエロー/シルバー(反射)
材質
本体:アルミ、バーリング:ポリエチレン
トラスコ品番
220-3000
幅(mm)
34
質量(g)
700
長さ(m)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74170925
1105050703
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません