曜日別特売

養生シート あて布団

養生シート あて布団 - グリーンクロス養生シート あて布団 - グリーンクロス

クッション性のある養生用マットです。
裏面にノンスリップ加工が施してあり滑りにくいです。

用途屋内床・廊下・搬入物の養生、リフォーム・メンテナンス・引越現場に、家具などの梱包に、防災時の敷布団として、レジャー時の敷物にトラスコ品番220-2999材質表地:不織布、中綿:再生科学繊維、裏地:PVC長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)5質量(kg)1.3ネイビー内容量1枚
注意
※防水性はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741709596300004425
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする