曜日別特売

レスキュースーパー40

レスキュースーパー40 - グリーンクロスレスキュースーパー40 - グリーンクロスレスキュースーパー40 - グリーンクロスレスキュースーパー40 - グリーンクロス

障害物除去、人命救助、ドアの開閉、その他多目的に使用できる救助工具セットです。

用途人命救助に伴う活動などにトラスコ品番244-7218セット内容四ツ折担架、ウインチ約1000kg、呼笛、ハンドマイク(サイレン付)、立入禁止テープ、懐中電灯(マグネット・赤色灯付)、4t油圧ジャッキ、ヘッドランプ、単1乾電池x2、単2乾電池x2、単3乾電池x10、大ハンマー約2.5kg、防じんマスクx10枚、バチツルハシ、すべり止め軍手x5、スコップ、ゴーグル、誘導灯(ピカピカ)、平バール(900)、標識ロープ、ワイヤーロープ、ロープ(約9mmx10m)、ボルトクリッパ(約300mm)、折込みノコ(約210mm)、平バール(360)、万能オノ、金ノコ、金ノコ替刃、プライヤー、約1.3tハンマー、ペンチ、ネイルハンマー、金ハサミ、モンキーレンチ、タガネ、カッターナイフ、ドライバー質量(kg)72内容量1式
注意
※製品改良の為、予告なく仕様変更をすることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741710296300004760
オープン
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,200/税込¥10,120
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする