グリーンクロス
コーンバー用ソーシャルディスタンス幕
コーンバーに付けるだけでソーシャルディスタンスの確保をサポートします。
面ファスナーを止めるだけで簡単に着脱可能です。
用途
工事現場やイベント会場等でのソーシャルディスタンスの確保に
質量(g)
390
縦(mm)
265
横(mm)
1800
取付け方法
面ファスナー
表示内容
安全な間隔を保ちましょう
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74171047
6300004715
244-8769
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74171056
6300004716
244-8744
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74171065
6300004717
244-5642
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。