曜日別特売

硬質バーリング

硬質バーリング - グリーンクロス硬質バーリング - グリーンクロス

コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。

用途コーンバー用リング交換部品にセット内容ビス2本材質硬質プラスチック幅(mm)115高さ(mm)185質量(g)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741711261105050513244-0842イエロー
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
741711351105050519244-0841
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする