グリーンクロス
階段養生ブルーステップ
クッション付の階段養生材になります。
滑り止め効果のある段差を付けています。
プラボードの下に発泡ポリエチレンのクッション材を使用して、階段本体の傷をつけるのを防ぎます。
用途
木製、モルタル製階段の養生に
トラスコ品番
251-4025
厚さ(mm)
4
材質/仕上
PP/発泡ポリエチレン
質量(kg)
3.2
色
ブルー
縦(mm)
220
横(mm)
900
内容量
1セット(20枚)
注意
※設置時、安全の為養生テープで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74171144
6300005137
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません