マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)

マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ) - KTCマグネットソケットホルダー(角度可変タイプ) - KTCマグネットソケットホルダー(角度可変タイプ) - KTC

角度可変で使いやすさUP!マグネットでしっかり固定、スマート収納。
ホルダー部を0°・30°・60°・90°の4段階に角度を変更可能。
差込角別に異なる本体側面のカラーで識別が容易。
強力マグネットでケース側面等にしっかり固定可能。
引き出しやチェストのフタ裏に取り付けて使いやすさと収納力を向上。
クリップは丸形状の為、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定。
レールサイズは共通でクリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを管理可能。

用途マグネットでケース等に貼り付けて使用できるソケットホルダークリップ数10全長(mm)253高さ(mm)40幅(mm)68奥行(mm)68寸法L2(mm)229内容量1セット
注意
※クリップは専用品です。他のソケットホルダーのクリップはご使用出来ません。
※磁力が強力な為、時期の影響を受けやすい機器類の近くでご使用しないで下さい。
※レールは非常に強い力で吸着するので、指等を挟まないように注意して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(sq.)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73996065EHBF2106.35460
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
73996074EHBF3109.5470
9,800
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする