曜日別特売

ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート

ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート - 高千穂交易ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート - 高千穂交易ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート - 高千穂交易ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート - 高千穂交易ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート - 高千穂交易

職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。
別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)を2本まで収納可能です。
キャスター付きで移動が簡単です。
バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。
予備フィルムを2本保管可能です。

幅(mm)352質量(kg)5.5高さ(mm)970奥行(mm)545内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)283×108×128繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)と併用してお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73996248ラップロッドカート
39,900
39,880
43,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする