RELIEF
電池式コードレス発泡スチロールカッター
スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。
付属品
ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント
電源
アルカリ単三電池×4本(別売)
最高温度(℃)
ショート:250、ロング:270
使用時間(分)
連続約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73996327
87004
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください