千代田鋼鉄工業
ルーフルモア(裏貼り付)
耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質
GLカラー鋼板
寸法(mm)
アヤメ折り3×606 ピッチ
質量(kg)
17/坪
タイプ
6尺
板厚(mm)
0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)
外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818
有効面積(m
2
)
0.33
段高(mm)
7
勾配
30/100以上を推奨
内容量
1束(10枚)
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73996485
-
SHブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73996494
-
SHブルー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73996503
-
SHレンガ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。