曜日別特売

ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一

ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 - ジョー・プリンス竹下ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 - ジョー・プリンス竹下ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 - ジョー・プリンス竹下ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 - ジョー・プリンス竹下ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 - ジョー・プリンス竹下ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ROHS対応品です。
左右兼用型です。
1点抜けです。
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。
防塵シャッター付きです。

付属品鍵2本、止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応No.610(同一)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73996878L-242-KA
1,160
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince操作方法説明】ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ【L-242】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-03
用途: 宅配ボックスに取り付け
不動産業

キーの抜き差しもやりやすくね良い私の場合は、奥行にもう少し余裕が欲しかったので、奥行の大小が選べたらうれしかったなのだが、商品には満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする