曜日別特売

丸型取り外しハンドル

丸型取り外しハンドル - ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドル - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ROHS対応品です。
左右兼用型です。
止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。

用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ハンドルは別売りです。キーロット用ハンドル PH-58-Rをご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73996914PH-283
570
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73996914
2022-05-05
用途: 鍵交換
有限会社シンエイハウジング

交換前の鍵穴が小さく色々なメーカーの物を見ましたが、どれも10mm程大きかったので、交換出来ませんでした。
この商品は穴加工も無くピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする