ジョー・プリンス竹下
鉄小型セミパッチン
ROHS対応品です。
用途
各種小型ボックス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ
推奨ねじ
本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])
60(6.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73997088
PP-111
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください