曜日別特売

防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ - ジョー・プリンス竹下防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ - ジョー・プリンス竹下防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。

付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応No.G200(同一)内容量1個
注意
※同一鍵仕様のみの取り扱いです。
※止金は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73997149PCH-19L-1
2,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする