ICレコーダー

ICレコーダー - SONYICレコーダー - SONYICレコーダー - SONYICレコーダー - SONYICレコーダー - SONYICレコーダー - SONYICレコーダー - SONYICレコーダー - SONY

小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。
ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き
録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。
3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」
視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。
キャリングケースを付属
高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。

仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約29(電池含む)表示録音時間表示、録音/電池残量表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能時間MP3記録曲数:3570曲/238時間周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000電源(AC)USB ACアダプターインターフェースType-C端子 High-Speed USB対応電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵)スピーカー内蔵録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ出力端子ステレオヘッドホン録音方式リニアPCM/MP3RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオスピーカーサイズ(mm)Φ10容量(GB)16最大出力(mW)(スピーカー) 90再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74004693ICD-TX660
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする