曜日別特売

ネックバンドスピーカー

ネックバンドスピーカー - SONYネックバンドスピーカー - SONYネックバンドスピーカー - SONY

音に包まれる。新感覚。つければそこが、映画の世界
BRAVIA XR(TM)と組合せ、臨場感あふれる立体的な音場を体感
BRAVIA XRとの接続も簡単
”360 Spatial Sound Personalizer”の個人最適化技術で、よりリアルな臨場感を実現

付属品USB Type-C(R)ケーブル(2)、ワイヤレストランスミッター(1)、光デジタルケーブル(1)材質スピーカー:ファブリック&モールドブラック質量(g)スピーカー:約318、送信機:約29電圧(V)DC5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源スピーカー:リチウムイオンバッテリー、送信機:DC連続使用時間(時間)約12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:約244×53×185機能ハンズフリー、iAP over Bluetoothマイクロフォン部Electret Capacitor寸法(Φ×mm)送信機:約58×23通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0到達距離(m)送信機:約30保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T入力端子光デジタル音声入力端子(角型)(fs=48kHzのPCMに限る)×1充電時間(時間)約4スピーカータイプ:フルレンジ、ネット:ファブリック、DSEE 、USB Type-C、オートパワーOFF、内蔵電池バッテリー容量(mAh)2900送信周波数(GHz)送信機:2.4帯指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4伝送帯域(Hz)A2DP:20- 20000(44.1 kHzサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74004727SRS-NS7
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする