モノタロウ

グリーンホース ソフトタイプ

グリーンホース ソフトタイプ - モノタロウグリーンホース ソフトタイプ - モノタロウグリーンホース ソフトタイプ - モノタロウ
(30件のレビュー)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。

用途農業、園芸、一般散水用外径(Φmm)20内径(Φmm)15材質PVCポリエステル糸使用流体最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性グリーン内容量1巻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※飲料用、業務用として使用しないで下さい。
※熱湯、有機溶剤、オイルには使用しないで下さい。
※必ず水を止めた後でホースから手を離して下さい。
※ホースにキズを付けたり荷重をかけたりしないで下さい。
※ホースにノズルを付けて使用する場合は手元止水のままで長時間放置しないで下さい。破裂の恐れがあり、大変危険です。
※高温環境での使用は性能が落ちる可能性があるますので、高温での使用を避けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74033235-2
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74033244-3
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74033253-5
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74033269-10
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74033278-15
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74033287-20
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74033296-30
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74033305-50
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: ホースの延長
製造業

低価格で2M前後を探していたところでこちらを購入。もちろん問題なく使用でき、助かりました。

対象商品 : 74033235
2025-12-08
用途: 散水栓に接続
建設業・工事業

ホースを接続したまま散水栓ボックスに収納しやすいよう外径が小さめで薄いものを注文しましたが、思いの外しっかりした物でした。長さ2mの短ものがあるのは助かります。

2025-08-07
用途: 子供の水遊び用
製造業

子供の水遊びにはちょうど良い長さです。足に絡むこともなく、折れて出なくなることもありません。

対象商品 : 74033269
2025-07-26
用途: 散水用
自動車・二輪車・自転車関連業

前ホースが劣化で破れたのでホースの太さも適度で曲がりも問題無いです。値段も高くなくあとは耐久性を確認します。

2025-09-24
用途: 簡易ポンプに接続
サービス業

紫外線による劣化が少ないようです戸外で使用できる。

2025-08-22
用途: 清掃
株式会社クリーンナビ建設業・工事業

柔軟で使いやすいです。
軽いので、持ち運びも楽です。

2025-08-23
用途: 水道ホースに
その他業種

1年以上使うとホース表面が粘ついてきた。
破れるとかでは無いので使えなくもないけど、不満あり。ちょっと残念。

2025-07-08
用途: 匂いは確かにありますが、
農・林・水産業

畑に水をやるために購入しました。
取り回しはよかったです。耐久性はまだわかりませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする