曜日別特売

業務用加湿器 21L 気化式

業務用加湿器 21L 気化式 - ナカトミ

最大94畳まで対応。大型加湿機を使用し静電気対策やウイルス抑制、乾燥防止に。
湿度設定は 40・50・60・70%・連続の5段階に切り替えが可能。風量は3段階(弱・中・強)切り替えが可能。
扉開き検知、満水検知、水切れ検知装置あり。
加湿運転の停止後は自動で乾燥運転されるため、エレメントを清潔に保ちます。
給水方法は水道直結の自動給水と、手動給水どちらも可能。

用途精密機械工場や印刷工場、塗装工場、図書館や美術館での乾燥対策に。静電気対策やウイルス抑制などにも。大型加湿機 業務用 静音 大容量 省エネ付属品排水ホース(1m)×1、ホースバンド×1材質スチール質量(kg)55水色電流(A)弱1.1、中1.3、強1.8消費電力(W)弱70、中90、強120電源単相100V 50/60Hzタンク容量(L)21電源コード(m)約2騒音値(dB)62(強運転時)連続使用時間(時間)満タン時:約5 (23度・30%環境時)加湿能力(L/H)弱:約1.8、中:約2.7、強:約4 (23度 30%環境時)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×49×121アズワン品番65-0556-83使用面積(m2)木造:98/56畳、プレハブ:154/94畳 (20度・30%環境時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74004754EVHU-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする