曜日別特売

CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD)

CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) - YAMAZEN(山善)CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) - YAMAZEN(山善)CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) - YAMAZEN(山善)CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) - YAMAZEN(山善)CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) - YAMAZEN(山善)CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) - YAMAZEN(山善)CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) - YAMAZEN(山善)CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) - YAMAZEN(山善)

家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。

用途ラジカセとして。質量(kg)1.7シルバー消費電力(W)10、待機時1.4電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売最大出力(W)1+1 (総合2)対応FM補完放送対応受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz端子3.5mmステレオミニジャック本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)内容量1台
取扱説明書:(2.55MB)
注意
※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74032124YCD-C700(S)
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする