曜日別特売
モノタロウ

ホース 防藻・耐圧タイプ

ホース 防藻・耐圧タイプ - モノタロウホース 防藻・耐圧タイプ - モノタロウホース 防藻・耐圧タイプ - モノタロウ
(76件のレビュー)

藻が発生にしくい耐圧ホースです。

用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻ブルー内容量1巻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※飲料用、業務用として使用しないで下さい。
※熱湯、有機溶剤、オイルには使用しないで下さい。
※必ず水を止めた後でホースから手を離して下さい。
※ホースにキズを付けたり荷重をかけたりしないで下さい。
※ホースにノズルを付けて使用する場合は手元止水のままで長時間放置しないで下さい。破裂の恐れがあり、大変危険です。
※高温環境での使用は性能が落ちる可能性があるますので、高温での使用を避けてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036139-191550.6(23℃)
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74036148-1915100.6(23℃)
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74036157-1915200.6(23℃)
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74036166-1915300.6(23℃)
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74036175-1915500.6(23℃)
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74036184-2318500.4(23℃)
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75276523-19151000.6(23℃)
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 庭への散水
卸売・小売業

既存のホースリールをそのまま使用し、ホースのみを交換する目的で購入しました。しかし本製品は非常に折れ曲がりやすく、これまで使用していた他社製品では全く感じなかった不便さに戸惑っています。
表面の滑りが悪く、ホースリールでの巻き取りにストレスがあります。また、使用時はホースを完全に伸ばしておかないと途中で折れ曲がり、水が出なくなることがあります。完全に伸ばした状態でも、ホースの付け根部分が捻れて水の流量が落ちることがありました。
結果的に、ホースリールに巻かずに伸ばしっぱなしで使わざるを得なくなっています。ホース自体を大きな円で巻く分には折れや詰まりは起きませんが、本来の用途とは違ってしまっており残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 74036148
2026-01-17
用途: 庭の散水
サービス業

今まで使用したどのホースより使いにくい。
無駄に太い、しなやかさが無い。耐久性は分からない。
買い替えたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。こちらのホースは防藻・耐圧タイプでございます。水圧の高い環境や長時間の使用にも耐えられるよう、肉厚で硬めのつくりとなっており、その分お庭の散水に利用される一般的なホースに比べてしなやかさは感じられにくいかと存じます。お客様のご使用環境やお好みに合わず、ご不便をおかけいたしました。

2025-07-15
用途: 屋外に敷設したまま
サービス業

リピート買いです。耐圧の物では最安ではないでしょうか。肉厚が薄いのかキンクしやすいですが、職場の菜園に敷設したままにしてあるので対候性だけが問題です。5年くらいもてば良いかなと思っています。

1が参考にしています
2025-07-29
用途: 散水
恩地冷蔵株式会社

やや柔らかめではある。とはいえ一部評価にあるように散水のために使用できないというほどでもない。購入後、すぐ展開したが、巻き癖がほとんどなくて良かった。そしてこのコスパである。

2025-07-31
用途: ホースバンドがすべる
サービス業

ホースは丈夫で暑さにも強いです。がジョイントをかませるとツルツル滑って
ホースバンドが外れるときがあります。私が乱暴に引きずるからでしょうけれども

2025-07-13
用途: 家庭菜園の散水用
卸売・小売業

家庭菜園の水やり用に購入しました。ホームセンターで量り売りで買おうと思いましたが、こちらの方が安かったのでこちらにしました。特に不便なく使えています。

2025-04-27
用途: 浄化槽のメンテ用に追加購入
製造業

汚れ作業用なので耐久性と、気軽に取り替えられる価格で購入。
ある程度の固さを期待したんですが、思っていたよりも倍くらい柔らかくて驚きました。
少しねじれるだけでぺったんこになり水が流れなくなるくらい。
取り回しは楽なんですがすぐに水が止まってしまう。

5が参考にしています
対象商品 : 74036148
2025-09-01
用途: 車庫での使用
運輸・通信業

両端が潰してあり、異物混入の恐れなく、ちょっと安心でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする