セイニチ(生産日本社)
ユニパックエコバイオ
環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献
用途
アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品
種類
チャック付ポリエチレン袋
入数(枚)
100
エコマーク認定
認定
チャック
一般チャック、開口部段差5mm
印刷
無地
寸法(幅×チャック下)(mm)
50×70
エコマーク認定番号
21 140 064
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意下さい。
※電子レンジ、オーブンにはご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※内容品については使用不適格な物があります。販売店又はメーカに相談の上ご購入下さい。
※密封した後、上から押さえつけたり、重いものをのせたりしないでください。袋が開いたり、破れたりすることがあります。
※製品にポリエチレンを加工する際に生じるニオイが残っている場合があります。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※本製品をガスコンロやオーブントースター機能付きレンジ、オーブントースターなど熱源のそばに置かないでください。高温になると袋が溶けることがあります。
※商品に曇り、スジやダマが現れる場合がありますが、リサイクル原料の特性によるものです。品質に問題はありません。
※本品の供給には万全を期しておりますが、良質なリサイクル原料の調達には限りがありますことを予めご了承ください。
※外袋は植物性由来原料、リサイクル原料を使用していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248807
ECO A-4
1袋(100枚)
0.04
50
70(チャック下)
なし
¥
343
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
74034075
ECO A-4
1パック(100枚)
0.04
50
70(チャック下)
なし
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください