3W+5W COB LEDサーチライト

3W+5W COB LEDサーチライト - セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライト - セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライト - セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライト - セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライト - セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライト - セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライト - セーブインダストリー

アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。
2WAYハンドルで二通りの持ち方!
弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。
単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能!
肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!

用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど灯数1連続点灯時間(時間)約8材質ショルダーストラップ:ナイロン材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外品番SV-6841寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260照射距離(m)約150電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034294SV-68413W LED:約200、5W COB LED:約2601
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする