紺屋商事
ハンディストレッチぐるぐるラップ 15μx100x150M
伸びやすいストレッチフィルム
用途
ぐるぐる巻いて簡単包装
色
透明
幅(mm)
100
長さ(m)
150
厚さ(μm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74044566
00720053
本体スティックセット
¥
398
取扱い終了
74044575
00720054
交換フィルム
¥
298
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください