曜日別特売

ダンボール 産地直送お米10kg みかん6kg用10枚セット

ダンボール 産地直送お米10kg みかん6kg用10枚セット - 紺屋商事
(1件のレビュー)

お米、果物、野菜などを送る時用に。
内容量はお米で10kg、みかんで約6kg入ります。

用途お米で10kg、みかんで6kg入ります。仕様AF 白B210×M180×K210材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5入数(枚)10内寸奥行(mm)420内寸幅(mm)250外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)430ライナーK5内寸高さ(mm)110内容量1セット(10枚)
注意
※注文単位:10枚
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7404462701150015100サイズ82430×260×130420×250×110A
1,280
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: コメの直送など
農・林・水産業

コメ10kはもちろん、5k×2にもぴったりサイズ。
コメ以外のお届けにも向いていると思います。
使い切ったらリピート間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする