紺屋商事
ダンボール 保存収納箱(WF)10枚セット
白いダンボールで部屋に置いてもおしゃれなデザイン。
ストックのペットボトルやおもちゃ入れにも。
入れている内容を書けるメモ欄付き。
用途
重量物用
仕様
AF 白C170×S120×K170
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
8
色
白
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
410
内寸幅(mm)
290
外寸法・幅(mm)
310
外寸法・高さ(mm)
340
外寸法・奥行(mm)
430
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
300
内容量
1セット(10枚)
注意
※注文単位:10枚
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74044636
01150016
120サイズ
108
430×310×340
410×290×300
A3
W
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る