曜日別特売

ハイパーライト スタンド式

ハイパーライト スタンド式 - CRUISE(クルーズ)ハイパーライト スタンド式 - CRUISE(クルーズ)ハイパーライト スタンド式 - CRUISE(クルーズ)

屋内外の夜間作業も効率UP。輝度が高く、寿命も約50000時間と長い。お取り扱いがラクラク。災害時の備えにも。補助照明として最適。段調光は10、30、50、75、100%の5段階の調節が可能。

用途夜間の作業、撮影やイベント、コンサート、アウトドアに。使用温度範囲(℃)-25~45電圧(V)100消費電力(W)240(40×6灯)電源コード(m)4(防雨形)色温度(K)5000LED寿命(時間)約50000明るさ(Lm)34800演色指数(Ra)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034748HY240CR2
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,150/税込¥4,565
沖縄地方数量1につき¥5,280/税込¥5,808
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする